ADVANCE TABCO B3-STU-B kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 47-1 / 8 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa

Varastossa
Tuote: CD7PVP Malli: B3-STU-B

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,660.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)88.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO B3-STU-B kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 47-1 / 8 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa
€3,660.59 / yksikkö