Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE AQDC Air Quick Disconnect 1 x 2-1/2 x 1 Natural | AD9RHZ 4UJ44

PRO-LINE AQDC Air Quick Disconnect 1 x 2-1/2 x 1 Natural

Varastossa
Tuote: AD9RHZ Malli: AQDCRistiviite: 4UJ44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman pikakatkaisu
VäriLuonnollinen
Syvyys2.5 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1"
MateriaaliMessinki
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE AQDC Air Quick Disconnect 1 x 2-1/2 x 1 Natural
€82.99 / yksikkö