Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC MPLS-ACC-BK -sarjakisko ja Picatinny-kiinnike musta | AE6CQM 5PVZ2

PRINCETON TEC MPLS-ACC-BK-sarjan kisko ja Picatinny Mount Black

Varastossa
Tuote: AE6CQM Malli: MPLS-ACC-BKRistiviite: 5PVZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKisko- ja Picatinny Mount -lisävarustepaketti
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9305996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PRINCETON TEC MPLS-ACC-OD -sarjan kisko ja Picatinny-kiinnike oliivinvihreä | AE6CQN 5PVZ3 MPLS-ACC-ODOlive Drab€11.45
PRINCETON TEC MPLS-ACC-SD -sarja- ja Picatinny-kiinnityshiekka | AE6CQP 5PVZ4 MPLS-ACC-SDRusketus-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC MPLS-ACC-BK-sarjan kisko ja Picatinny Mount Black
€11.22 / yksikkö