Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE RDRS-175-30 Virtauksen säätöventtiili 3/4 tuumaa 0-30 Gpm | AF2PVM 6X842

PRINCE RDRS-175-30 virtauksen säätöventtiili 3/4 tuumaa 0 - 30 Gpm

Varastossa
Tuote: AF2PVM Malli: RDRS-175-30Ristiviite: 6X842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Virtausalue0 - 30 GPM
Korkeus4.1 "
Pituus4.6 "
Max. Paine3000 psi
portti3 / 4 "
TyyppiSäädettävä
Leveys2.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.61
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä varoventtiili (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueporttiHinta
PRINCE RD-150-16 Virtauksen säätöventtiili 1/2 tuumaa 0-16 Gpm | AE6CAQ 5PP06 RD-150-160 - 16 GPM1 / 2 "€321.23
PRINCE RD-175-30 Virtauksen säätöventtiili 3/4 tuumaa 0-30 Gpm | AE6CAR 5PP07 RD-175-300 - 30 GPM3 / 4 "€333.07
PRINCE RDRS-150-16 Virtauksen säätöventtiili 1/2 tuumaa 0-16 Gpm | AE6CAT 5PP08 RDRS-150-160 - 16 GPM1 / 2 "€346.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RDRS-175-30 virtauksen säätöventtiili 3/4 tuumaa 0 - 30 Gpm
€359.95 / yksikkö