Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE RD1850H -venttiili 1/2 tuuman Npt-portti | AF2PVN 6X843

PRINCE RD1850H paineenalennusventtiili 1/2 tuuman Npt-portti

Varastossa
Tuote: AF2PVN Malli: RD1850HRistiviite: 6X843
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
€133.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
elinTerästanko
Korkeus1.5 "
Pituus4.57 "
Max. Virtaus16 gpm
Maks. Flow GPM16
Portin koko1 / 2 "NPT
Painealue1000 ja 2500 PSI
TyyppiSäädettävä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RD1850H paineenalennusventtiili 1/2 tuuman Npt-portti
€133.86 / yksikkö