Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO SYR-373 liputusteippi keltainen punaisella 300ft x 1-3/8in | AD2AAA 3LWX5

PRESCO PRODUCTS CO SYR-373 liputusteippi keltainen punaisella 300 jalkaa x 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AAA Malli: SYR-373Ristiviite: 3LWX5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriKeltainen / punainen
MateriaaliPVC
Roll pituus300ft.
Roll leveys1.375 "
Paksuus2 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO SWB-373 Liputeippi Valkoinen / sininen 300ft x 1-3 / 8in | AC9TPV 3JWA6 SWB-373Valkoinen / Sininen300ft.1.375 "2 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SGBK-373 Liputeippi vihreä / musta 300ft x 1-3 / 8in | AC9TPX 3JWA8 SGBK-373Vihreä / Musta300ft.1.375 "2 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SOGBK-373 Liputeippi oranssi Glo / musta 150ft 1-3 / 8in | AC9TQB 3JWC3 SOGBK-373Oranssi Glo / Musta150ft.1.375 "2.5 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SPGW-373 Liputeippi vaaleanpunainen Glo / valkoinen 150ft x 1-3 / 8in | AC9TQE 3JWC6 SPGW-373Vaaleanpunainen Glo / Valkoinen150ft.1.375 "2.5 milj.€3.85
PRESCO PRODUCTS CO SRBK-373 Liputeippi punainen / musta 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TQG 3JWC8 SRBK-373Punainen / Musta300ft.1.375 "2 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SWR-373 Liputeippi valkoinen / punainen 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TQH 3JWC9 SWR-373Valkoinen / Punainen300ft.1.375 "2 milj.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SWBK-373 Liputeippi valkoinen / musta 300ft x 1-3 / 8in | AC9TQK 3JWD2 SWBK-373Valkoinen / musta300ft.1.375 "2 milj.€3.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO SYR-373 liputusteippi keltainen punaisella 300 jalkaa x 1-3/8 tuumaa
€3.86 / yksikkö