Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y23-188 Barricade-teippi kelalla keltainen/musta 1000 jalkaa | AF4NPP 9DR52

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y23-188 Barrikadinauha kelalla keltainen/musta 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4NPP Malli: B3104Y23-188Ristiviite: 9DR52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarricade-nauha kelalla
VäriKeltainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3104Y290-189 Barricade-teippi kelalla keltainen / musta 1000 jalkaa | AF3NRJ 8A207 B3104Y290-189Keltainen / Musta€34.00
PRESCO PRODUCTS CO B3104O53-188 Barricade-teippi kelalla oranssi / musta 1000 jalkaa | AF3QCD 8ATT8 B3104O53-188Oranssi / musta€55.85
PRESCO PRODUCTS CO B3104Y341-188 barrikadi-teippi kelalla keltainen / musta 1000 jalkaa | AF3QQR 8AZT4 B3104Y341-188Keltainen / Musta€42.91
PRESCO PRODUCTS CO B3104Y386-188 Barricade-teippi kelalla keltainen / musta 1000 jalkaa | AF3UJJ 8DA23 B3104Y386-188Keltainen / Musta€30.28
PRESCO PRODUCTS CO B3104R385-188 Barricade-teippi kelalla punainen / musta 1000 jalkaa | AF4DXR 8TL44 B3104R385-188Punainen / Musta€42.91
PRESCO PRODUCTS CO B3104Y45-188 Barricade-teippi kelalla keltainen / musta 1000 jalkaa | AF4HCL 8WXP8 B3104Y45-188Keltainen / Musta€57.84
PRESCO PRODUCTS CO B3104Y349-188 Barricade-teippi kelalla keltainen / musta 1000 jalkaa | AF4HDK 8WYA0 B3104Y349-188Keltainen / Musta€42.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y23-188 Barrikadinauha kelalla keltainen/musta 1000 jalkaa
€42.91 / yksikkö