Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 9FZ25 -sementtitelarulla Frezee 9 In | AB7XRX 24K693

PREMIER 9FZ25 sementtirullan peitepakkaus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7XRX Malli: 9FZ25Ristiviite: 24K693

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementtitelan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteaineJäädyttää
Pituus9"
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 9FZ25 sementtirullan peitepakkaus 9 tuumaa
€10.01 / yksikkö