Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 9-RXN Paint Texture Roller Cover Cover 9 In | AB7XRW 24K692

PREMIER 9-RXN Paint Texture -telan kansi 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7XRW Malli: 9-RXNRistiviite: 24K692

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirakenteen rullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteaineRakenne
Pituus9"
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 9-RXN Paint Texture -telan kansi 9 tuumaa
€10.40 / yksikkö