PREMIER 5GGSS Paint Grid, Paint Grid, Teräs, 5 gal Kapasiteetti, 5 1/4 tuumaa Leveys | CT7XVX 34AN87

PREMIER 5GGSS Paint Grid, Paint Grid, Steel, 5 gal Capacity, 5 1/4 Inch Width

Tuote: CT7XVX Model: 5GGSSRistiviite: 34AN87
€5.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaliristikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PREMIER 1GG Paint Grid, Paint Grid, Teräs, 1 gal Kapasiteetti, 9 tuumaa pituus, 5 tuumaa leveys | CT7XVW 34AN86 1GG€2.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 5GGSS Paint Grid, Paint Grid, Steel, 5 gal Capacity, 5 1/4 Inch Width
€5.95 / yksikkö