Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 18DPT -maalialusta 4 Quart -muovia | AB7XRQ 24K687

PREMIER 18DPT Paint Tray 4 Quart muovia

Varastossa
Tuote: AB7XRQ Malli: 18DPTRistiviite: 24K687

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalikasetti
Koko4 Qt.
Syvyys4"
Pituus13 "
MateriaaliMuovi
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
PREMIER 16 -maalialusta 1-pisteinen muovi | AB7XRZ 24K695 161 pt2.75 "11.5 "Muovi8"€3.19
PREMIER GPT maalialusta 1 kvartsi kierrätettyä muovia | AE9PYK 6LFH2 GPT1 kpl2.5 "15.5 "Kierrätettyä polyeteenitereftalaattia11.5 "€3.28
PREMIER DPT -maalialusta 2 kpl Polypropyyli 11-19 / 32 tuumaa | AH4BFC 34AN83 DPT2 kpl3.5 "15 "polypropeeni11.593€10.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 18DPT Paint Tray 4 Quart muovia
€16.45 / yksikkö