Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-31637K sekoituskiekko 1-1 / 2 tuuman 24-karkea, 100-pakkaus | AA6CYU 13T223

PREDATOR 71-31637K sekoituslevy 1-1/2 tuumaa 24 Grit Tr - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CYU Malli: 71-31637KRistiviite: 13T223

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineproprietary Blend
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriKulta
Levy Dia.1.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku25,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-31617K Lukittava hiontalevy 1 tuumainen 60 G: n pakkaus 100 kpl AA6CYR 13T219 71-31617K1"Karkea6040,000€121.87
PREDATOR 71-31619K Sekoituslevy 1 tuuman 100 karkeuden tr - 100 kpl: n pakkaus AA6CYT 13T221 71-31619K1"Keskikokoinen10040,000€121.87
PREDATOR 71-31639K Sekoituslevy 1-1/2 tuumaa 40 karkeutta Tr-Pakkaus 100 | AA6CYV 13T225 71-31639K1.5 "Karkea4025,000€115.92
PREDATOR 71-31640K sekoituslevy 1-1 / 2 tuumaa, 50 G, Tr - 100 kpl pakkaus AA6CYW 13T226 71-31640K1.5 "Karkea5025,000€111.33
PREDATOR 71-31641K sekoituslevy 1-1 / 2 tuumaa 60 g: n tr - 100-pakkaus | AA6CYX 13T227 71-31641K1.5 "Karkea6025,000€108.24
PREDATOR 71-31642K sekoituslevy 1-1 / 2 tuumaa 80 g: n Tr - 100 kpl pakkaus | AA6CYY 13T228 71-31642K1.5 "Keskikokoinen8025,000€105.91
PREDATOR 71-31644K sekoituskiekko 1-1 / 2 tuumaa 120 Grit Tr - 100 kpl pakkaus | AA6CYZ 13T230 71-31644K1.5 "Loppu12025,000€107.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-31637K sekoituslevy 1-1/2 tuumaa 24 Grit Tr - 100 kpl pakkaus
€130.94 / yksikkö