Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-057802WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 36g - 25 kpl pakkaus | AA6CXE 13T165

PREDATOR 71-057802WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 36 g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CXE Malli: 71-057802WKRistiviite: 13T165

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.5"
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku10,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.sisuMaks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-047801K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 24g - 25 kpl pakkaus | AA6CWF 13T140 71-047801KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "2411,000€81.94
PREDATOR 71-047802K Arbor Hiomalaikka 4-1/2 36g - 25 kpl pakkaus | AA6CWG 13T141 71-047802KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "3611,000€76.32
PREDATOR 71-057801K Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 24g - 25 kpl pakkaus | AA6CWM 13T146 71-057801KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin5"2410,000€85.65
PREDATOR 71-057802K Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 36g - 25 kpl pakkaus | AA6CWN 13T147 71-057802KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin5"3610,000€77.42
PREDATOR 71-077801K Arbor hiomalaikka 7 tuumaa 24g - 25 kpl pakkaus | AA6CWT 13T152 71-077801KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"248600€121.64
PREDATOR 71-077802K Arbor hiomalaikka 7 tuumaa 36g - 25 kpl pakkaus | AA6CWU 13T153 71-077802KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"368600€113.48
PREDATOR 71-047802WK Arbor Hiomalaikka 4-1/2 36g - 25 kpl pakkaus | AA6CWZ 13T159 71-047802WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin4.5 "3611,000€124.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-057802WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 36 g - 25 kpl pakkaus
€136.43 / yksikkö