TARKKUUS FL2203 630X4 Pystysuoran tangon ulostulolaite 7In.Fire Rated | AG48YFT 4GR35

PRECISION FL2203 630 4X7 pystytangon ulostulolaite 48 tuumaa. Paloluokitus

Varastossa
Tuote: AG4YFT Malli: FL2203 630 4X7Ristiviite: 35GR66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,100.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystytanko
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeusJopa 120 "
Oven leveys48 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.125 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
SuorituskykyRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3725
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8302416045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysPaloeräHinta
TARKKUUS FL2201 630X3 Pystysuora tanko vain 7 tuuman tulelle AG36YFP 4GR35 FL2201 630X336 "KylläPystytanko€2,101.58
TARKKUUS FL2201 630X4 Pystysuoran sauvan ulostulo vain 7 tuuman tulelle | AG48YFQ 4GR35 FL2201 630X448 "KylläPystytanko€2,245.60
TARKKUUS FL2203 630X3 Pystysauvan ulostulolaite 7In.Fire Rated | AG36YFR 4GR35 FL2203 630X336 "KylläPystytanko€2,245.60
TARKKUUS 2201 630X4 Pystytangon ulostulo vain 7 tuumaa. | AG48YFV 4GR35 2201 630X448 "EiPystytanko€1,945.77
TARKKUUS 2203 630X3 Pystytangon poistolaite 7In. | AG36YFW 4GR35 2203 630X336 "EiPystytanko€1,685.71
TARKKUUS 2203 630X4 Pystytangon poistolaite 7In. | AG48YFX 4GR35 2203 630X448 "EiPystytanko€1,945.77
PRECISION FL2101 630 3 FL2101 630 '36 "KylläMunuainen€1,673.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION FL2203 630 4X7 pystytangon ulostulolaite 48 tuumaa. Paloluokitus
€2,100.59 / yksikkö