TARKKUUSKELAT SP1011824N Lämpöpatteri 1800 cfm 5.7 gpm 6 x 18-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTR 5GEP1

PRECISION COILS SP1011824N lämpöpatteri 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1/8 x 24-3/8

Varastossa
Tuote: AE3VTR Malli: SP1011824NRistiviite: 5GEP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€839.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastus
Ilmavirta1800 cfm
Kotelon materiaali16 ga. Galvanisoitu teräs
Yhteyden tyyppiMPT-kupari
Virtauskapasiteetti5.7 gpm
Syötteiden lukumäärä2
Rivien määrä1
Kokonaiskapasiteetti56 mbh
PutkimateriaaliKupari
Putken ulkohalkaisija.5 / 8 "
Putken seinämän paksuus0.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6145
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmanpainehäviö (0.1 psi)
    • Kotelon syvyys (6 ")
    • Kotelon korkeus (18-1 / 8 ")
    • Kotelon pituus (24-3 / 8 ")
    • Kotelon tyyppi (liukastuminen ja käyttö)
    • Käämit pankkia kohti (1)
    • Syöttäminen kuivaan polttimoon (55 astetta F)
    • Kasvot (3 neliömetriä)
    • Fin korkeus (18 ")
    • Fin pituus (24 ")
    • Fin materiaali (alumiini)
    • Rungon paksuus (0.006 ")
    • Fin tyyppi (sini)
    • Räpälät per tuuma (10)
    • Nestetyyppi (kuuma vesi)
    • Kuiva polttimo (83.7 astetta F)
    • Syöttö- ja palautusliitäntä (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaHinta
TARKKUUSKELAT SP101612N-lämpökäämi 375cfm 0.9 gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTL 5GEN6 SP101612N375 cfm€551.41
TARKKUUSKELAT SP101912N Lämpöpatteri 450 cfm 1.3 gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTM 5GEN7 SP101912N450 cfm€572.49
TARKKUUSKELAT SP1011212N Lämpöpatteri 600 cfm 1.8 gpm 6 x 12-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212N600 cfm€607.53
TARKKUUSKELAT SP1011224N Lämpöpatteri 1200 cfm 3.9 gpm 6 x 12-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224N1200 cfm€733.99
TARKKUUSKELAT SP1011524N Lämpöpatteri 1500 cfm 5.0 gpm 6 x 15-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTQ 5GEP0 SP1011524N1500 cfm€783.17
TARKKUUSKELAT SP102612N-lämpökäämi 375cfm 2.0 gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTT 5GEP2 SP102612N375 cfm€750.54
TARKKUUSKELAT SP102912N Lämpöpatteri 450 cfm 2.8 gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTU 5GEP3 SP102912N450 cfm€814.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION COILS SP1011824N lämpöpatteri 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1/8 x 24-3/8
€839.34 / yksikkö