Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25239 Arbor-välilevy 0.1250 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UJG 5GA82

PRECISION BRAND 25239 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UJG Malli: 25239Ristiviite: 5GA82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.125 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB84
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus3.175mm
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMerkki 25119 Arbor Shim 0.1250 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TQC 5FY56 251190.375 "0.625 "€16.72
TARKKUUSMERKKI 25139 Arbor Shim 0.1250 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQY 5FY75 251390.500 "0.75 "€16.63
TARKKUUSMERKKI 25159 Arbor-välilevy 0.1250 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRW 5FY96 251590.625 "1"€23.31
TARKKUUSMERKKI 25179 Arbor Shim 0.1250 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFV 5GA25 251790.750 "1.125 "€26.54
TARKKUUSMERKKI 25199 Arbor Shim 0.1250 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGQ 5GA44 251990.875 "1.375 "€28.56
TARKKUUSMERKKI 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UPF 5 Gt11 252591.25 "1.75 "€34.03
TARKKUUSMERKKI 25279 Arbor Shim 0.1250 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UQB 5GB30 252791.375 "1.875 "€35.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25239 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10
€32.33 / yksikkö