Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMerkki 25229 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHW 5GA72

PRECISION BRAND 25229 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UHW Malli: 25229Ristiviite: 5GA72
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
€21.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.125 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.203mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMERKKI 25109 Arbor-välilevy 0.0080 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3TPR 5FY46 251090.375 "0.625 "€14.54
TARKKUUSMERKKI 25129 Arbor Shim 0.0080 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQM 5FY65 251290.500 "0.75 "€14.23
TARKKUUSMERKKI 25149 Arbor-välilevy 0.0080 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRH 5FY84 251490.625 "1"€18.36
TARKKUUSMERKKI 25169 Arbor-välilevy 0.0080 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFJ 5GA15 251690.750 "1.125 "€17.22
TARKKUUSMerkki 25189 Arbor Shim 0.0080 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGE 5GA34 251890.875 "1.375 "€19.19
TARKKUUSMERKKI 25249 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJR 5GA91 252491.25 "1.75 "€21.98
TARKKUUSMERKKI 25269 Arbor Shim 0.0080 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPQ 5GB20 252691.375 "1.875 "€23.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25229 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10
€21.51 / yksikkö