Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 24247 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/4 ID - Pakkaus 10 | AE3RTM 5FE34

PRECISION BRAND 24247 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/4 ID - 10 pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3RTM Malli: 24247Ristiviite: 5FE34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor spacer
Sisällä Dia.1.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
Keywayn syvyys1 / 8 "
Kiilauran leveys5 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.152mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Kiilauran leveysDia ulkopuolella.Rockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 24221 Arbor-välilevy 0.0010 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RRJ 5FB98 242211.125 "1 / 4 "1.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€25.87
TARKKUUSMERKKI 24222 Arbor-välilevy 0.0015 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RRK 5FB99 242221.125 "1 / 4 "1.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€24.19
TARKKUUSMERKKI 24223 Arbor-välilevy 0.0020 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RRL 5FE10 242231.125 "1 / 4 "1.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€25.87
TARKKUUSMERKKI 24224 Arbor-välilevy 0.0030 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RRM 5FE11 242241.125 "1 / 4 "1.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€25.10
TARKKUUSMERKKI 24225 Arbor-välilevy 0.0040 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RRN 5FE12 242251.125 "1 / 4 "1.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€25.10
TARKKUUSMERKKI 24226 Arbor-välilevy 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RRP 5FE13 242261.125 "1 / 4 "1.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€17.89
TARKKUUSMERKKI 24227 Arbor-välilevy 0.0060 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3RRQ 5FE14 242271.125 "1 / 4 "1.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€18.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 24247 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/4 ID - 10 pakkaus
€18.65 / yksikkö