Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 22590 Shimstock Sheet Cold 302 Ruostumaton Teräs 0.0250in - 2 kpl: n pakkaus | AE3RKN 5FA54

PRECISION BRAND 22590 Shimstock Sheet Cold 302 ruostumatonta terästä 0.0250 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3RKN Malli: 22590Ristiviite: 5FA54
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
€113.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+0.125 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC40-C45
Koko6 x 25 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.635mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0015 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
PRECISION BRAND 22520 Välilevy 302 Ruostumaton teräs 0.008 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3RKH 5FA49 225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€58.83
PRECISION BRAND 22550 Välilevy 302 Ruostumaton teräs 0.01 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3RKJ 5FA50 225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€72.23
TARKKUUSMERKKI 22560 Shimstock Sheet Cold 302 Ruostumaton Teräs 0.0120 tuumaa - Pakkaus 2 | AE3RKK 5FA51 225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€63.63
TARKKUUSMERKKI 22570 Shimstock Sheet Cold 302 Ruostumaton Teräs 0.0150in - 2 kpl: n pakkaus | AE3RKL 5FA52 225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€68.84
PRECISION BRAND 22580 Välilevy 302 Ruostumaton teräs 0.02 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE3RKM 5FA53 225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€74.67
TARKKUUSMERKKI 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Ruostumaton Teräs 0.0310in - 2 kpl: n pakkaus | AE3RKP 5FA55 226006 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€102.82
PRECISION BRAND 22992 Välilevy Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0250in - 2 kpl: n pakkaus | AE3RLB 5FA66 2299212 x 24 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "€186.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 22590 Shimstock Sheet Cold 302 ruostumatonta terästä 0.0250 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus
€113.51 / yksikkö