POWR-GRIP MRT411LDC monikäyttöinen nostin 360 kierrosta / 90 kallistus | AC2QYQ 2MDF6

POWR-GRIP MRT411LDC Monitoiminostin 360 Rotation/90 Tilt

Varastossa
Tuote: AC2QYQ Malli: MRT411LDCRistiviite: 2MDF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,376.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen nostin
Tehontarve12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.7
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Cup Dia. (11 ")
    • Kuorman liiketyyppi (manuaalinen 360 asteen kierto / 90 asteen kallistus)
    • Maks. Nosta kuorman korkki. (700 paunaa)
    • Tyynyjen määrä (4)
    • Pad-levitys (perusasetukset 28-1 / 4 "L x 32-3 / 4" W, laajennettu kokoonpano 48-1 / 4 "L x 67-1 / 2" W, lineaarinen kokoonpano 78-1 / 4 "L x 15 -3/4 "W)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWR-GRIP MRT411LDC Monitoiminostin 360 Rotation/90 Tilt
€8,376.02 / yksikkö