Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS LF390800 tarkistuspysäytyksen uudelleenrakennussarja 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8XQX Malli: LF390800Ristiviite: 29HZ50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCheckstop Rebuild Kit
Sisääntulon koko3 / 4 "
Poistoaukon koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.06
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481901000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS LF390800 tarkistuspysäytyksen uudelleenrakennussarja 3/4 tuumaa
€211.55 / yksikkö