POWERS ETV200-13 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61

POWERS ETV200-13 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 32.9 Gpm

Varastossa
Tuote: AF8EDE Malli: ETV200-13Ristiviite: 25CC61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,970.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Virtausnopeus3-32.9 gpm
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 80 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)180-astetta F
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNPT
Kokonaiskorkeus6.625 "
kokonaisleveys11 11 / 16 "
Temp. alue60 astetta 95 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)11.73
Laivan pituus (cm)42.72
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
POWERS ES150-11 sekoitusventtiili, pronssi, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60 ES150-111-8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "€1,605.14
POWERS ETV400-15 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62 ETV400-153-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€3,452.49
POWERS ETV500-17 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€5,100.18
POWERS ES150-10 Sekoitusventtiili Pronssi 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101-8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "€1,556.51
POWERS ETV200-10 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,339.81
POWERS ETV400-10 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€3,532.67
POWERS ETV500-10 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67 ETV500-103-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€4,222.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS ETV200-13 Sekoitusventtiili Pronssi 3 - 32.9 Gpm
€1,970.19 / yksikkö