Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS 420-114 Venttiilin päivityssarja | AD8KXK 4KUD9

POWERS 420-114 Venttiilin päivityssarja

Varastossa
Tuote: AD8KXK Malli: 420-114Ristiviite: 4KUD9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€412.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin päivityssarja
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWERS 390-512 Venttiilin päivityssarja | AD8KXH 4KUD2 390-512€1,435.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS 420-114 Venttiilin päivityssarja
€412.26 / yksikkö