Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS 410-448 Kahvan korjaussarjan vipu | AB8QEB 26W696

POWERS 410-448 Kahvan korjaussarjan vipu

Varastossa
Tuote: AB8QEB Malli: 410-448Ristiviite: 26W696

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan korjaussarja
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliKromattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMateriaaliHinta
POWERS 420-336 Kahvan korjaussarjan vipu | AB8QDX 26W690 420-336VipuKromattu€235.71
POWERS 900-036 Kahvan korjaussarjan vipu | AB8QDY 26W692 900-036VipuKromattu€180.94
POWERS 220-050 Kahvan korjaussarjan vipu | AB8QED 26W698 220-050VipuKromattu sinkki€120.49
POWERS 420-049 Kahvan korjaussarjan vipu | AB8QEG 26W703 420-049VipuKromattu sinkki€51.19
POWERS 900-035 Kahvan korjaussarjan nuppi | AB8QEH 26W704 900-035NuppiAkryyli€92.53
POWERS 420-337 Kahvan korjaussarja pyöreä | AB8QEM 26W709 420-337PyöreäAkryyli€207.49
POWERS 800-200 Kahvan korjaussarja pyöreä | AB8QEV 26W718 800-200PyöreäAkryyli€160.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS 410-448 Kahvan korjaussarjan vipu
€118.41 / yksikkö