POWERS FASTENERS 7623SD6-PWR Kiila-ankkuri, 1/2 tuuman halkaisija, 50Pk | AF9RTB 30TC90

POWERS FASTENERS 7623SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RTB Malli: 7623SD6-PWRRistiviite: 30TC90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7623SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50 pk
€814.93 /pakkaus