POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1 x 12 tuuman koko, 5 pk | AD6PDT 46U154

POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1 x 12 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDT Malli: 7465SD1-PWRRistiviite: 46U154

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus12 "
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus8.375 "
Kierteen koko8-3/8
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)13850
Lopullinen leikkaus (Lb.)21155
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)21155
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)21155
Lopullinen jännitys (paunaa)13850
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)13850
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)20915

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.039
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1 x 12 tuumaa, 5 pk
€238.65 /pakkaus