POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 7/8 x 10 tuumaa, 10 pk | AD6PDP 46U151

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 7/8 x 10 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDP Malli: 7454SD1-PWRRistiviite: 46U151

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.7 / 8 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin3.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus3.5 "
thread Pituus6.75 "
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)12405
Lopullinen leikkaus (Lb.)11690
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)11690
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)11690
Lopullinen jännitys (paunaa)12405
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)12405
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 7/8 x 10 tuumaa, 10 pk
€308.61 /pakkaus