FRIEDRICH PDXWSA eristetty seinäholkki, korkeus 16 tuumaa, leveys 42 tuumaa | AB3XVM 1VXU2

FRIEDRICH PDXWSA eristetty seinäholkki, korkeus 16 tuumaa, leveys 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XVM Malli: PDXWSARistiviite: 1VXU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty seinäholkki
VäriCool Grey
Syvyys13.75 "
Korkeus16 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PDXWSA -eristetty seinäholkki on suunniteltu asennettavaksi aukkoihin seinälle asennettujen ilmastointilaitteiden pitämistä varten
    • Jauhemaalattu, galvanoitu teräsrakenne vastustaa vaurioita ankarissa ilmastoissa ja ulkoisissa olosuhteissa
    • Eristetty melun minimoimiseksi ja lämmön hyötysuhteen lisäämiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PDXWSA eristetty seinäholkki, korkeus 16 tuumaa, leveys 42 tuumaa
€305.72 / yksikkö