POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 10 tuuman koko, 25Pk | AD6PCV 46U133

POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1/2 x 10 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6PCV Malli: 7428SD1-PWRRistiviite: 46U133

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus8.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)4155
Lopullinen leikkaus (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen jännitys (paunaa)4155
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4155
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 1/2 x 10 tuumaa, 25 pk
€234.20 /pakkaus