POWERS FASTENERS 7423SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RQZ 30TC65

POWERS FASTENERS 7423SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RQZ Malli: 7423SD2-PWRRistiviite: 30TC65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.5 "
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8995
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7423SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 50 pk
€297.71 /pakkaus