POWERS FASTENERS 7422SD2-PWR Kiila-ankkuri, Hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 50Pk | AF9RQY 30TC64

POWERS FASTENERS 7422SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RQY Malli: 7422SD2-PWRRistiviite: 30TC64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3.75 "
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus2.125 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.148
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7422SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 50 pk
€234.82 /pakkaus