Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7300SD4-PWR Kiila-ankkuri, 1/4 tuuman halkaisija, 100Pk | AF9RTL 30TC99

POWERS FASTENERS 7300SD4-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RTL Malli: 7300SD4-PWRRistiviite: 30TC99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7300SD4-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk
€198.66 /pakkaus