Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR Snake Fastener, sinkitty, 1/2-13 X 29/32 tuuman koko, 50Pk | AD6PEK 46U175

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR käärmekiinnike, sinkitty, 1/2-13 x 29/32 tuumaa, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PEK Malli: 6403SD-PWRRistiviite: 46U175

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Poran koko3 / 4 "
Sisäisen langan luokkaUNC
Sisäisen langan koko1 / 2-13 "
Pituus29 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Seinä tyyppiSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6810990000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 6403SD-PWR käärmekiinnike, sinkitty, 1/2-13 x 29/32 tuumaa, 50 Pk
€304.89 /pakkaus