Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Kierrekoko, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD6PDW Malli: 6304SD-PWRRistiviite: 46U157

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus623 @ 2500 psi Betoni
Sallittu jännitys325 @ 2500 psi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pultti Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 8 "
Drive-työkalutPowers System Maual Set -työkalu, SMART DI + -järjestelmä vasaraporalla
Pituus1"
MateriaaliSinkitty, hiiliteräs
Min. Reiän syvyys1"
Kierteen syvyys7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiÄlykäs DI +
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)2510
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2550
Lopullinen jännitys (paunaa)1300 @ 2500 psi
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1390
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1565

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6810990000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 kierrekoko, 100 pk
€71.47 /pakkaus