Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 50296-PWR vetotappi, hiiliteräs, 1 tuuman koko, 100 pk | AF9RVJ 30TD77

POWERS FASTENERS 50296-PWR vetotappi, hiiliteräs, 1 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RVJ Malli: 50296-PWRRistiviite: 30TD77

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetotappi
Ankkuri Dia.9 / 64 "
Ankkurin pituus1"
Pään tyyliTasainen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1"
Varren pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 50296-PWR vetotappi, hiiliteräs, 1 tuuman koko, 100 pk
€17.85 /pakkaus