Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09231-PWR Ankkuri | AH2YMM 30TC58

POWERS FASTENERS 09231-PWR-ankkuri

Varastossa
Tuote: AH2YMM Malli: 09231-PWRRistiviite: 30TC58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysankkurin asetustyökalu
Kieli Dia.3 / 8 "
käytät3/8 "-16 tiivistysankkurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)1.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09231-PWR-ankkuri
€19.19 / yksikkö