Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 09221-PWR Ankkuri | AH2YMK 30TC56

POWERS FASTENERS 09221-PWR-ankkuri

Varastossa
Tuote: AH2YMK Malli: 09221-PWRRistiviite: 30TC56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysankkurin asetustyökalu
Kieli Dia.1 / 4 "
käytät1/4 "-20 tiivistysankkurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.46
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 09221-PWR-ankkuri
€13.72 / yksikkö