Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 08293-PWR Nozzle Plastic, 2Pk | AD6PEP 46U186

POWERS FASTENERS 08293-PWR Muovisuutin, 2kpl

Varastossa
Tuote: AD6PEP Malli: 08293-PWRRistiviite: 46U186

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
container TyyppiLaatikko
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)2.41
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3506990000
AlkuperämaaGR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 08293-PWR Muovisuutin, 2kpl
€19.50 /pakkaus