Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTAKIINNITTIMET 06338-PWR Drop-in Anchor Setting Tool | AF9RJV 30RZ62

POWERS FASTENERS 06338-PWR Drop-in-ankkurin asetustyökalu

Varastossa
Tuote: AF9RJV Malli: 06338-PWRRistiviite: 30RZ62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-in Anchor Setting -työkalu
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8205595560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06338-PWR Drop-in-ankkurin asetustyökalu
€24.50 / yksikkö