Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06164S-PWR Hihaankkuri, 5/8 tuumaa, 10 kpl | AF9RKF 30RZ77

POWERS FASTENERS 06164S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF9RKF Malli: 06164S-PWRRistiviite: 30RZ77

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€193.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06164S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 10 pk
€193.83 /pakkaus