Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05930-PWR Sleeve Anchor, 1/2 tuuman halkaisija, 50PK | AF9RMW 30TA52

POWERS FASTENERS 05930-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AF9RMW Malli: 05930-PWRRistiviite: 30TA52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€896.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05930-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 50PK
€896.54 /pakkaus