Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05825S-PWR Rod Hanger, Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 25Pk | AF9RMH 30TA28

POWERS FASTENERS 05825S-PWR tangon ripustin, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RMH Malli: 05825S-PWRRistiviite: 30TA28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
VäriHopea
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Vavan koko1 / 2 "
Varren pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05825S-PWR tangon ripustin, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko, 25 pk
€60.10 /pakkaus