Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05522-PWR esilaajennettu ankkuri, 1 tuuman koko, 100 pk | AF9RUQ 30TD51

POWERS FASTENERS 05522-PWR esilaajennettu ankkuri, 1 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUQ Malli: 05522-PWRRistiviite: 30TD51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1"
Pään tyyliSieni
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus7 / 8 "
Varren pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05522-PWR esilaajennettu ankkuri, 1 tuuman koko, 100 pk
€47.93 /pakkaus