Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05065S-PWR Sleeve Anchor, 3/4 tuuman halkaisija, 10Pk | AF9RLA 30RZ95

POWERS FASTENERS 05065S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF9RLA Malli: 05065S-PWRRistiviite: 30RZ95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus8.25 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.25 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05065S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/4 tuumaa, 10 pk
€124.25 /pakkaus