Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05045S-PWR Hihaankkuri, 5/8 tuumaa, 10 kpl | AF9RKW 30RZ91

POWERS FASTENERS 05045S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF9RKW Malli: 05045S-PWRRistiviite: 30RZ91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus5.75 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.223
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05045S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 10 pk
€52.67 /pakkaus