Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05035S-PWR Sleeve Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk | AF9RKT 30RZ88

POWERS FASTENERS 05035S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RKT Malli: 05035S-PWRRistiviite: 30RZ88

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus2.5 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05035S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 25 pk
€90.92 /pakkaus