Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03797-PWR Muodostava piikki, 2-3/4 tuuman koko, 100Pk | AF9RVG 30TD75

POWERS FASTENERS 03797-PWR muotoileva piikki, koko 2-3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RVG Malli: 03797-PWRRistiviite: 30TD75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuodostuu piikki
Ankkuri Dia.3/16
Ankkurin pituus2.75 "
Pään tyyliKaksinkertainen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.25 "
Varren pituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318159000

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03797-PWR muotoileva piikki, koko 2-3/4 tuumaa, 100 pk
€132.96 /pakkaus