Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03755-PWR esilaajennettu ankkuri, 1-3/4 tuuman koko, 100Pk | AF9RUZ 30TD59

POWERS FASTENERS 03755-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUZ Malli: 03755-PWRRistiviite: 30TD59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€140.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Pään tyyliPeukaloinnilta suojattu
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1"
Varren pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03755-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-3/4 tuumaa, 100 pk
€140.65 /pakkaus