Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03332-PWR esilaajennettu ankkuri, 3 tuuman koko, 100 pk | AH2YMP 30TD42

POWERS FASTENERS 03332-PWR esilaajennettu ankkuri, 3 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH2YMP Malli: 03332-PWRRistiviite: 30TD42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3"
Pään tyyliTasainen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.125 "
Varren pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03332-PWR esilaajennettu ankkuri, 3 tuuman koko, 100 pk
€68.50 /pakkaus