Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03272-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 100 pk | AF9RUE 30TD40

POWERS FASTENERS 03272-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUE Malli: 03272-PWRRistiviite: 30TD40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliTasainen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.125 "
Varren pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03272-PWR esilaajennettu ankkuri, 2 tuuman koko, 100 pk
€50.70 /pakkaus